Eriks

Vis a tete fraisee bombee empreinte cruciforme DIN 966 M4x10 acier inoxydable A4

  • ERIKS:23729340
  • Fabricant:4043377122391
Image 1
VIS A TETE FRAISEE BOMBEE EMPREINTE CRUCIFORME METRIQUE
INOX A4 POZIDRIVE(Z)
DIN 966Z M A4
Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 966Z
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage
0.7
Longueur
10 mm
Norme DIN
966
Norme ISO
7,047
Type
Boulons