Eriks

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse DIN 912 Acier inoxydable A2 M4x12mm

  • ERIKS:23726629
  • Fabricant:4043377061188
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX METRIQUE
INOX A2
DIN 912 M A2
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,05 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 912
Série
DIN 912
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
4
Longueur
12 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
0.7
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
912
Norme ISO
4762
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous