0,03 €/ Unitéhors TVA
0,04 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
1000 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 912 |
Série | DIN 912 |
Matériau | Acier inoxydable |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Longueur | 16 mm |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 0.5 |
Hauteur de la tête | 3 mm |
Largeur de tête | 5.5 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 912 |
Norme ISO | 4762 |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |