11,04 €/ Unitéhors TVA
13,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 912 |
Série | DIN 912 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage | 7/8 in |
Longueur (en pouces) | 4 in |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 9 |
Hauteur de tête | 222 mm |
Forme de filetage | UNC |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 912 |
Catégorie de qualité | 12.9 (acier) |