Eriks

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse DIN 912 10.9 Acier Non-traité M10x35mm

  • ERIKS:11766386
  • Fabricant:4043952147092
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX METRIQUE
ACIER 10.9
DIN 912 M 10.9
Ajouter à la liste

0,30 €/ Unitéhors TVA

0,36 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 912
Série
DIN 912
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
10
Longueur
35 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
1.5
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
912
Norme ISO
4762
Catégorie de qualité
Acier 10.9