0,06 €/ Unitéhors TVA
0,07 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7991 |
Série | DIN 7991 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Longueur | 16 mm |
Forme de tête | Tête plate |
Pas de filetage | 0.5 |
Ouverture de clé | 2 |
Hauteur de tête | 17 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7991 |
Norme ISO | 10642 |
Catégorie de qualité | Acier 10.9 |