0,32 €/ Unitéhors TVA
0,38 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
800 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7991 |
Série | DIN 7991 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Longueur | 30 mm |
Forme de tête | Tête conique |
Pas de filetage | 1.5 |
Hauteur de la tête | 6.2 mm |
Largeur de tête | 22.4 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7991 |
Norme ISO | 10642 |
Catégorie de qualité | Acier 10.9 |