0,03 €/ Unitéhors TVA
0,04 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 85 |
Forme de tête | Panhead |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage | 0.5 |
Longueur | 25 mm |
Norme DIN | 85 |
Norme ISO | 1,580 |
Type | Boulons |