Eriks

Vis à tête cylindrique bombée plate Security Torx Acier inoxydable A2 M8X20

  • ERIKS:23263576
  • Fabricant:8715492260055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,53 €/ Unitéhors TVA

0,64 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
20 mm
Forme de tête
Tête ronde
Pas de filetage
1.25
Hauteur de la tête
4.4 mm
Largeur de tête
14 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Torx
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2