0,30 €/ Unitéhors TVA
0,36 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Longueur | 16 mm |
Forme de tête | Tête ronde |
Pas de filetage | 1 |
Hauteur de la tête | 3.3 mm |
Largeur de tête | 10.5 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Torx |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |