Eriks

Vis à tête cylindrique bombée plate Security Torx Acier inoxydable A2 M5X20

  • ERIKS:23263562
  • Fabricant:8715492259912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,26 €/ Unitéhors TVA

0,31 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
20 mm
Forme de tête
Tête ronde
Pas de filetage
0.8
Hauteur de la tête
2.75 mm
Largeur de tête
9.5 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Torx
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2