Eriks

Vis à plaque DIN 7982Z Acier inoxydable A4 4.8x50mm

  • ERIKS:11748863
  • Fabricant:4043377166258
Image 1
VIS A TOLE A TETE FRAISEE A EMPREINTE CRUCIFORME
INOX A4 POZIDRIVE(Z)
DIN 7982 C-Z A4
Ajouter à la liste

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,26 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7982Z
Forme de tête
Tête conique
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
4.8 mm
Longueur
50 mm
Norme DIN
7982
Type
Vis à tôle