Eriks

Vis à plaque DIN 7982TX Electro-zingage 3.5x25mm

  • ERIKS:11791243
  • Fabricant:4043952540572
Image 1
VIS A TOLE A TETE FRAISEE A EMPREINTE CRUCIFORME ET TORX
ACIER EZN TORX
DIN 7982 C-TX EZN
Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7982TX
Forme de tête
Tête conique
Système à visser
Torx
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
3.5 mm
Longueur
25 mm
Norme DIN
7982
Type
Vis à tôle