Eriks

Vis à plaque DIN 7982TX Acier inoxydable A4 4.8x50mm

  • ERIKS:11748998
  • Fabricant:4043377235275
Image 1
VIS A TOLE A TETE FRAISEE A EMPREINTE TORX
INOX A4 TORX
DIN 7982 C-TX A4
Ajouter à la liste

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,26 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7982TX
Forme de tête
Tête conique
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
4.8 mm
Longueur
50 mm
Norme DIN
7982
Type
Vis à tôle