Eriks

Vis à plaque DIN 7982TX Acier inoxydable A2 5.5x70mm

  • ERIKS:11748793
  • Fabricant:4043377163653
Image 1
VIS A TOLE A TETE FRAISEE A EMPREINTE TORX
INOX A2 TORX
DIN 7982 C-TX A2
Ajouter à la liste

0,27 €/ Unitéhors TVA

0,33 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7982TX
Forme de tête
Tête conique
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Avec pointe
Oui
Autoperceuse
Non
Diamètre de filetage
5.5 mm
Longueur
70 mm
Norme DIN
7982
Type
Vis à tôle