0,07 €/ Unitéhors TVA
0,09 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7982H |
Forme de tête | Tête conique |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Avec pointe | Oui |
Autoperceuse | Non |
Diamètre de filetage | 3.9 mm |
Longueur | 25 mm |
Norme DIN | 7982 |
Type | Vis à tôle |