0,06 €/ Unitéhors TVA
0,07 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7982H |
Forme de tête | Tête conique |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Avec pointe | Oui |
Autoperceuse | Non |
Diamètre de filetage | 3.5 mm |
Longueur | 32 mm |
Norme DIN | 7982 |
Type | Vis à tôle |