0,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7982H |
Forme de tête | Tête plate |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre de filetage | 4.2 mm |
Longueur | 19 mm |
Norme DIN | 7982 |
Diamètre de tête | 81 mm |