Eriks

Vis à métaux Tête cylindrique avec Fondue DIN85 3x30MM Acier 4.8 Zingué électrolytique

  • ERIKS:23694336
  • Fabricant:4043952023648
Image 1
Ajouter à la liste

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 85
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
4.8 (acier)
Revêtement du surface
Electro-zingage
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage
0.5
Longueur
30 mm
Norme DIN
85
Norme ISO
1,580
Type
Vis à métaux