0,31 €/ Unitéhors TVA
0,38 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 963 |
Forme de tête | Tête plate |
Système à visser | Embout rainuré |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4.8 (acier) |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Pas de filetage | 1 |
Longueur | 35 mm |
Norme DIN | 963 |
Norme ISO | 2009 |
Hauteur de tête | 3 mm |