0,07 €/ Unitéhors TVA
0,08 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 84 |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Système à visser | Embout rainuré |
Matériau | Plastique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage | 0.5 |
Longueur | 6 mm |
Norme DIN | 84 |
Norme ISO | 1207 |
Hauteur de tête | 2 mm |