0,75 €/ Unitéhors TVA
0,90 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 84 |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | Cu2/Cu3 (laiton) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Pas de filetage | 1 |
Longueur | 16 mm |
Norme DIN | 84 |
Norme ISO | 1207 |
Hauteur de tête | 39 mm |