0,37 €/ Unitéhors TVA
0,44 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 84 |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Système à visser | Embout rainuré |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Pas de filetage | 1.5 |
Longueur | 8 mm |
Norme DIN | 84 |
Norme ISO | 1207 |
Hauteur de tête | 16 mm |