0,11 €/ Unitéhors TVA
0,13 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 84 |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4.8 (acier) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage | 0.8 |
Longueur | 25 mm |
Norme DIN | 84 |
Norme ISO | 1207 |
Type | Boulons |