0,04 €/ Unitéhors TVA
0,05 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 84 |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4.8 (acier) |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage | 0.5 |
Longueur | 12 mm |
Norme DIN | 84 |
Norme ISO | 1207 |
Hauteur de tête | 2 mm |