Eriks

Vis à métal DIN 7985Z Acier inoxydable A4 M2.5x4mm

  • ERIKS:11749800
  • Fabricant:4043377178114
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE BOMBEE, EMPREINTE CRUCIFORME METRIQUE
INOX A4 POZIDRIVE(Z)
DIN 7985Z M A4
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,05 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7985Z
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2.5
Pas de filetage
0.45
Longueur
4 mm
Norme DIN
7985
Norme ISO
7045