Eriks

Vis à métal DIN 7985TX Electro-zingage M4x6mm

  • ERIKS:11791840
  • Fabricant:4043952551875
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE BOMBEE, EMPREINTRE CRUCIFORME ET TORX METRIQUE
ACIER 4.8 EZN TX
DIN 7985TX M 4.8 EZN
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 2000Commande minimum: 2000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7985TX
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Système à visser
Torx
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
4.8 (acier)
Revêtement du surface
Electro-zingage
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage
0.7
Longueur
6 mm
Norme DIN
7985
Norme ISO
7045