Eriks

Vis à métal DIN 7985TX Acier inoxydable A2 M3x10mm

  • ERIKS:11749714
  • Fabricant:4043377174864
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE BOMBEE, EMPREINTE TORX METRIQUE
INOX A2 TORX
DIN 7985TX M A2
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7985TX
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage
0.5
Longueur
10 mm
Norme DIN
7985
Norme ISO
7045