0,03 €/ Unitéhors TVA
0,04 €TVA incluse
Vendu par: 2000Commande minimum: 2000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7985H |
Forme de tête | Tête cylindrique à bombée |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4.8 (acier) |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage | 0.5 |
Longueur | 20 mm |
Norme DIN | 7985 |
Norme ISO | 7045 |