Eriks

Vis à métal DIN 7985H Acier inoxydable A4 M6x30mm

  • ERIKS:14283654
  • Fabricant:8716024023193
Image 1
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7985H
Système à visser
Phillips pH
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage
1
Longueur
30 mm
Norme DIN
7985
Norme ISO
7045
Diamètre de tête
12 mm
Hauteur de tête
46 mm