0,14 €/ Unitéhors TVA
0,16 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7985H |
Forme de tête | Tête cylindrique à bombée |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage | 0.8 |
Longueur | 20 mm |
Norme DIN | 7985 |
Norme ISO | 7045 |
Hauteur de tête | 3.8 mm |