Eriks

Vis à métal DIN 7985H Acier inoxydable A2 M5x8mm

  • ERIKS:14283276
  • Fabricant:8716024181923
Image 1
Ajouter à la liste

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7985H
Système à visser
Phillips pH
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage
0.8
Longueur
8 mm
Norme DIN
7985
Norme ISO
7045
Diamètre de tête
10 mm
Hauteur de tête
38 mm