Eriks

Vis à métal DIN 7985H Acier inoxydable A2 M2x10mm

  • ERIKS:14273871
  • Fabricant:8716024237590
Image 1
Ajouter à la liste

0,09 €/ Unitéhors TVA

0,11 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7985H
Système à visser
Phillips pH
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage
0.4
Longueur
10 mm
Norme DIN
7985
Norme ISO
7045
Diamètre de tête
4 mm
Hauteur de tête
16 mm