0,32 €/ Unitéhors TVA
0,38 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7996Z |
Forme de tête | Tête Boule plate |
Système à visser | Pozidriv |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 70 mm |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Norme DIN | 7996 |
Norme ISO | Non applicable |
Type | Vis à bois |