Eriks

Vis a bois Tête ronde DIN 7996 5x50 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23731797
  • Fabricant:4043377184863
Image 1
VIS A BOIS A TETE BOMBEE POZIDRIVE
INOX A2
DIN 7996 A2
Ajouter à la liste

0,26 €/ Unitéhors TVA

0,31 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7996Z
Forme de tête
Tête Boule plate
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
50 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Norme DIN
7996
Norme ISO
Non applicable
Type
Vis à bois