0,46 €/ Unitéhors TVA
0,55 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 97 |
Forme de tête | Tête conique |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Norme DIN | 97 |
Norme ISO | Non applicable |
Type | Vis à bois |