0,26 €/ Unitéhors TVA
0,31 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7997Z |
Forme de tête | Tête conique |
Système à visser | Pozidriv |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 35 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Norme DIN | 7997 |
Norme ISO | Non applicable |
Type | Vis à bois |