Eriks

Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 5x70 Acier inoxydable A4

  • ERIKS:23725765
  • Fabricant:4043377020451
Image 1
Ajouter à la liste

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 96
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
70 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Norme DIN
96
Norme ISO
Non applicable
Type
Vis à bois