0,37 €/ Unitéhors TVA
0,45 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 96 |
Forme de tête | Tête cylindrique à bombée |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | Non applicable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Norme DIN | 96 |
Norme ISO | Non applicable |
Type | Vis à bois |