Eriks

Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4.5x50 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23725715
  • Fabricant:4043377019165
Image 1
Ajouter à la liste

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 96
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
50 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Norme DIN
96
Norme ISO
Non applicable
Type
Vis à bois