Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 96 |
Forme de tête | Tête cylindrique à bombée |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | Non applicable |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Longueur | 35 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Norme DIN | 96 |
Norme ISO | Non applicable |
Type | Vis à bois |