Eriks

Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 1.6x10 Acier Zingué élektrolytique

  • ERIKS:23699138
  • Fabricant:4043952036389
Image 1
Ajouter à la liste

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,13 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 96
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
Non applicable
Revêtement du surface
Electro-zingage
Longueur
10 mm
Diamètre d'arbre
1.6 mm
Norme DIN
96
Norme ISO
Non applicable
Type
Vis à bois