Eriks

Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 4x45 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23268187
  • Fabricant:4043377016782
Image 1
Ajouter à la liste

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,16 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 95
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
45 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Norme DIN
95
Norme ISO
Non applicable
Type
Vis à bois