Eriks

Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4x45 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:11750162
  • Fabricant:4043377183965
Image 1
VIS A BOIS A TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE
INOX A2
DIN 7995 A2
Ajouter à la liste

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7995
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Pozidriv
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
45 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Norme DIN
7995
Norme ISO
Non applicable
Type
Vis à bois