Eriks

Verre d'indicateurs de niveau cylindrique fig. 7009 plastique diamètre 12 mm longueur 2000 mm

  • ERIKS:12528261
Image 1
Autres longeur sur demande.
Ajouter à la liste

53,80 €/ Unitéhors TVA

65,10 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
7009
Modèle
Cylindrique
Matériau
Plastique
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur max.
2000 mm
Pression de service maximum
6 bar
Température maximum de service
80 °C