Eriks

Verl.ring galv 241 BUxBI 1.1/4"x3/4" NPT

  • ERIKS:12690475
Image 1
Les raccords en fonte malléable sont proposés en version noire et galvanisée à chaud. En raison de leur durabilité, de leur résistance élevée à la contrainte mécanique et à la température, ces raccords jouissent en permanence d'une grande popularité. Le filetage selon la norme EN 10226-1 est une technologie de collage universelle normalisée et garantit une utilisation sûre dans un large domaine d'applications. Outre les raccords filetés, un raccord à compression fabriqué en fonte malléable est également proposé. Ce raccord, vendu sous la marque PRIMOFIT, offre une pleine capacité de charge d'extrémité et est produit en exécution noire ou galvanisée au feu. Il convient au raccordement rapide de tuyaux d'acier, de tuyaux en PE, de tuyaux en plomb et de tuyaux d'acier soudés bout à bout.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
241
Forme
Anneau de réduction
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
1.1/4"
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Filetage extérieur (NPT)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C