Eriks

Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:12567896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

510,40 €/ Unitéhors TVA

617,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
831
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
91 mm
Type de commande
Commande à levier
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
CW614N
Matière de l'axe
CW614N
Matière du chapeau
Laiton
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar