247,20 €/ Unitéhors TVA
299,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 831 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 77 mm |
Type de commande | Commande à levier |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matière de la pelle | CW614N |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |