Eriks

Vannes à opercule Type: 290AA Laiton/Laiton PN20 Taraudé (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:11815481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à opercule Econ® en laiton, avec embouts à taraudage intérieur BSP, opercule massif, partie supérieure vissée, tige intérieure, volant et tige non montants.
Ajouter à la liste

360,00 €/ Unitéhors TVA

435,60 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
290AA
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW614N
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN20
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
97 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Laiton
Matière de la pelle
Laiton
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
AF15MA
Matière du chapeau
CW614N
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
170 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar