21,92 €/ Unitéhors TVA
26,52 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 290AA |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW614N |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN20 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 48 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Laiton |
Matière de la pelle | Laiton |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | AF15MA |
Matière du chapeau | CW614N |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 170 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |